›

FOTO OSI MINIA PNP

Cod. Rexel TEXUM0APSAL2
Cod. Produttore XUM0APSAL2
Cod. EAN 3666916033821

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP programmabile
  • Distanza rilevamento: 0,1-14 m
  • Materiale involucro: PBT
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Dimensioni: 34x20x12 mm
  • Consumo corrente: 35 mA
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico in miniatura OsiSense multimodale di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 1-10m, uscita PNP con funzione NA o NC (selezionabile) ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

20 mm

altezza del sensore

34 mm

max. distanza di commutazione

14000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

10000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

FOTO OSI MINIA PNP
€ 87,47 x 1 pz.
(pz.)