Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB0SPSNL2
Cod. Produttore
XUB0SPSNL2
Cod. EAN
3666916033616

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - f&b - Sn 0..15 m - NO o NC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico FOTO OSI M18 PNP INOX è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza e durata nel tempo. Questo sensore è dotato di un sistema unidirezionale con trasmettitore e ricevitore, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua tecnologia avanzata assicura precisione e efficienza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni innovative nel campo della sensoristica.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

78 mm

max. distanza di commutazione

30000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

20000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Photoelectric sensors XU