Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB0SPSNM12
Cod. Produttore
XUB0SPSNM12
Cod. EAN
3666916033609

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP 1 NO/NC programmabile
  • Protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Materiale: Acciaio inox 304 CU
  • Dimensioni: Ø18 mm x 78 mm
  • Consumo corrente: ≤35 mA
  • Frequenza commutazione: ≤250 Hz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in un design cilindrico XUB M18. Dispone di un sistema di rilevamento multimodale. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,3m in modalità a diffusione con tipo di segnale di uscita normalmente aperto 1 o normalmente chiuso 1. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Il sensore con diffusione a infrarossi, diffusione a infrarossi con soppressione dello sfondo, sbarramento a infrarossi, emissione reflex polarizzata rossa ha 3 LED. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente di ≤35mA e una frequenza di commutazione di ≤250Hz. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IP69K. L'armadio è realizzato in acciaio Inox CU 304 con lente PMMA. Dimensioni: 18mm (diametro) x 78mm (lunghezza); peso 0,055kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, UL e CSA.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

250 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

78 mm

max. distanza di commutazione

30000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

20000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Photoelectric sensors XU