Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB0BPSNL5
Cod. Produttore
XUB0BPSNL5
Cod. EAN
3666916033647

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 100 mA
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Materiale custodia: Ottone nichelato
  • Uscita: PNP programmabile
  • Distanza di rilevamento max: 0,12 m diffuse
  • Dimensioni: Ø18 mm x 64 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico di tipo M18 con uscita PNP, progettato per il rilevamento preciso di oggetti tramite emissione e ricezione di segnali luminosi. Il corpo cilindrico in metallo garantisce robustezza e durabilità in ambienti industriali, mentre il cavo di collegamento assicura un’installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, questo sensore offre affidabilità e prestazioni elevate nel monitoraggio di processi produttivi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64 mm

max. distanza di commutazione

4500 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

3000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU