›

FOTO OSI M18 PNP

Cod. Rexel TEXUB0APSNM12
Cod. Produttore XUB0APSNM12
Cod. EAN 3666916033685

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP programmabile NO/NC
  • Distanza di rilevamento: 0-20 m multimodale
  • Materiale involucro: PBT plastica
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 78 mm
  • Certificazioni: CSA, UL, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico multimodale OsiSense design 18 di Schneider Electric possiede una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 0-20m, uscita PNP con funzione NA o NC (selezionabile) e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

78 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

15000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

FOTO OSI M18 PNP
€ 69,87 x 1 pz.
(pz.)