Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB0BNSNM12
Cod. Produttore
XUB0BNSNM12
Cod. EAN
3666916033661

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Uscita: NPN programmabile NO/NC
  • Distanza rilevamento: 0,12 m - 30 m
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP65/IP67/IP69K
  • Dimensioni: Ø18 mm x 78 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico multimodale di design 18 OsiSense di Schneider Electric ha una scatola in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 0-20m, uscita NPN con funzione NA o NC (selezionabile) e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo metallico, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

78 mm

max. distanza di commutazione

4500 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

3000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU