Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB0ANSNM12
Cod. Produttore
XUB0ANSNM12
Cod. EAN
3666916033708

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: NPN programmabile NO/NC
  • Distanza rilevamento: 0-20 m multimodale
  • Corpo: Cilindrico M18 in plastica
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Consumo corrente: 35 mA no-load
  • Certificazioni: CSA, CE, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico multimodale OsiSense design 18 di Schneider Electric possiede una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 0-20m, uscita NPN con funzione NA o NC (selezionabile) e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

78 mm

max. distanza di commutazione

4500 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

3000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU