Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX0AKSAM12
Cod. Produttore
XUX0AKSAM12
Cod. EAN
3666916033593

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza rilevamento: fino a 40 m
  • Uscita: 1 NO o 1 NC programmabile
  • Protezione: IP65/IP67 doppio isolamento
  • Materiale: scatola PBT, lente PMMA
  • Consumo corrente: ≤ 35 mA
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico OsiSense compatto monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 40 m, funzione NA o NC (selezionabile) e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo emettitore fotoelettrico rettangolare multimodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

92 mm

lunghezza del sensore

77 mm

max. distanza di commutazione

40000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

40000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU