Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK0AKSAL2
Cod. Produttore
XUK0AKSAL2
Cod. EAN
3666916033760

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza rilevamento: fino 30 m
  • Tipo uscita: PNP o NPN programmabile
  • Protezione: IP65 doppio isolamento
  • Materiale custodia: PBT plastica
  • Dimensioni: 50x50x18 mm
  • Certificazioni: CSA, UL, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico multimodale di design compatto OsiSense di Schneider Electric possiede una custodia in PBT, una distanza di rilevamento di 30 m, funzione NA o NC selezionabile, uscita dell'allarme ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

5700 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

4000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU