Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK0ARCTL5
Cod. Produttore
XUK0ARCTL5
Cod. EAN
3666916033722

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24-240V AC/DC
  • Uscita: 1 NO/NC programmabile
  • Grado protezione: IP65
  • Distanza rilevamento: 4 m polarizzato
  • Dimensioni: 18x50x50 mm
  • Materiale involucro: PBT
  • Certificazioni: CE, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico per uso generico con un design compatto XUK da 50mm x 50mm. Dispone di un sistema di rilevamento multimodale. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 4m del riflettore reflex polarizzato XUZC50, 1 uscita discreta programmabile normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. È dotato di un cavo da 5m per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP65. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC e una frequenza di commutazione di ≤20Hz. Presenta una diffusione a infrarossi con soppressione dello sfondo, sbarramento a infrarossi e emissione reflex polarizzata rossa e 3 LED. L'involucro è realizzato in PBT con lente PMMA. Dimensioni: 18 mm (larghezza) x 50 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,175 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, CSA e UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

20 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

35000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

30000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Photoelectric sensors XU