Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYPSCO989SP
Cod. Produttore
XUYPSCO989SP
Cod. EAN
3666916031995

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentaz.: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP discreta
  • Distanza rilevamento: 0,08 m soppr. sfondo
  • Protezione IP: IP65 e IP67
  • Materiale involucro: ABS
  • Consumo corrente: < 25 mA
  • Certificazioni: CE, cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design miniaturizzato. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione con soppressione dello sfondo. Supporta reflex polarizzato da 1m, con sbarramento a 4m, modalità a diffusione con soppressione dello sfondo a 0,08m e modalità a diffusione con distanza di rilevamento nominale di sensibilità regolabile a 0,25m. Supporta l'uscita discreta a stato solido PNP, 1 normalmente aperta o 1 Normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP65 e IP67. L'involucro è realizzato in ABS con lente PMMA. Peso: 0,044 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

25 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

500 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

25 mA

tempo di reazione

1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

20 mm

altezza del sensore

32 mm

lunghezza del sensore

13 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

4000 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

0 ... 4000 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

0 ... 4000 mm

Serie

Photoelectric sensors XU