Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYPSCO929L2S
Cod. Produttore
XUYPSCO929L2SP
Cod. EAN
3389119009867

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Miniatura - Connettore M8 - Sn 30..110 m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. Consigliato per applicazioni di trasporto e assemblaggio. Il sensore di design miniaturizzato è dotato di un connettore maschio d a8m a 4 vie. Sistema a diffusione con soppressione dello sfondo, trasmissione a laser rosso, classe 2, a impulsi, con modalità teach. Distanza di rilevamento da 30mm a 110mm.

corrente d’uscita max.

25 mA

intervallo di regolazione

30 mm

lunghezza del sensore

12 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

30 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

25 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

20 mm

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

32 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

triangolazione

dissolvenza sullo sfondo

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

LED multicolore

classe di protezione laser

classe 2

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

110 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione nominale

110 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU