Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYR989SP
Cod. Produttore
XUYR989SP
Cod. EAN
3389119007207

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUY 989 - ricevitore - Sn 4 m - 12...24 Vcc - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUYR989SP è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo ricevitore è parte della rinomata famiglia di sensori fotoelettrici XU, noti per la loro precisione e durata. Realizzato con materiali resistenti, il TEXUYR989SP offre un design compatto e funzionale, adatto a soddisfare le esigenze di automazione industriale. La sua affidabilità e versatilità lo rendono un'opzione ideale per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

13.5 mm

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

10 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

40 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

4000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Serie

Photoelectric sensors XU