Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYRCO989SP
Cod. Produttore
XUYRCO989SP
Cod. EAN
3666916031964

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP discreta
  • Portata nominale: 4 m thru beam
  • Protezione: IP65/IP67
  • Materiale involucro: ABS
  • Consumo corrente: <>
  • Certificazioni: cULus, CE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUYRCO989SP è un ricevitore fotoelettrico di alta precisione, ideale per applicazioni industriali. Questo dispositivo è progettato per garantire un'affidabilità costante, rendendolo un elemento fondamentale per i sistemi di automazione. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono versatile per vari ambienti di lavoro. Con il TEXUYRCO989SP, la tecnologia fotoelettrica si unisce a prestazioni elevate, offrendo soluzioni innovative per il monitoraggio e il controllo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

500 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

10 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

13,5 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

4000 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Serie

Photoelectric sensors XU