Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYPS989SP
Cod. Produttore
XUYPS989SP
Cod. EAN
3666916032008

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 12...24 V DC
  • Uscita: PNP discreta
  • Portata nominale: 0,08 m soppressione sfondo
  • Protezione: IP65/IP67
  • Materiale involucro: ABS plastica
  • Frequenza commutazione: 500 Hz
  • Corrente max: 100 mA protezione cortocircuito

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico compatto con uscita PNP, progettato per il rilevamento affidabile di oggetti in diverse applicazioni industriali. Il dispositivo presenta un design robusto con involucro resistente e un cavo di collegamento integrato per un’installazione semplice e sicura. La tecnologia a sfondo soppressa consente di distinguere con precisione il target dall’ambiente circostante, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro complesse. Ideale per il controllo automatico e l’automazione di processi, assicura un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

1 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

20 mm

altezza del sensore

32 mm

lunghezza del sensore

13 mm

max. distanza di commutazione

4000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

1000 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

80 ... 80 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

80 ... 80 mm

Serie

Photoelectric sensors XU