Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB5APANL2
Cod. Produttore
XUB5APANL2
Cod. EAN
3389110157116

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUB - diffuso - Sn 0,6 m - 12...24 Vcc - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico design 18 (sistema Diffuse) OsiSense di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 0,6 m, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

ampiezza di scansione

600 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

0.3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

800 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 Sensore di prossimità 0.6M PNP NO

(pz.)