Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2APANL5R
Cod. Produttore
XUB2APANL5R
Cod. EAN
3389110395532

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NO - Cavo 5 m

Documentazione tecnica

Il TEXUB2APANL5R è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni industriali. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto e una tecnologia avanzata, che lo rendono ideale per rilevamenti precisi. La sua costruzione in materiali resistenti assicura durata nel tempo, mentre la facilità di installazione lo rende una scelta pratica per ogni ambiente di lavoro. Con il TEXUB2APANL5R, l'affidabilità e l'efficienza sono sempre garantite.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

46 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU