Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2BPAWL2R
Cod. Produttore
XUB2BPAWL2R
Cod. EAN
3389110150445

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NO - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il TEXUB2BPAWL2R è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Questo sensore è caratterizzato da un design robusto e una tecnologia avanzata che lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua funzionalità è ottimizzata per garantire un rilevamento preciso senza la necessità di riflettori. Con il suo profilo elegante e la costruzione durevole, il TEXUB2BPAWL2R rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU