Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2APANL2R
Cod. Produttore
XUB2APANL2R
Cod. EAN
3389110149524

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NO - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il ricevitore fotoelettrico OsiSense design 18 monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 15 m, uscita PNP con funzione NA ed è precablato. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo ricevitore fotoelettrico cilindrico monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

46 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU