Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2BPBNL2R
Cod. Produttore
XUB2BPBNL2R
Cod. EAN
3389110152739

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il ricevitore fotoelettrico OsiSense design 18 monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 15 m, uscita PNP con funzione NC ed è precablato. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo ricevitore fotoelettrico cilindrico monomodale ha un corpo metallico, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

60 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU