Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2APBWM12R
Cod. Produttore
XUB2APBWM12R
Cod. EAN
3389110149593

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Fascio passante - Sn 15 m - NC - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il TEXUB2APBWM12R è un sensore fotoelettrico di alta qualità della linea XU. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con una tecnologia all'avanguardia, il sensore offre un'eccellente sensibilità e reattività, assicurando risultati accurati in ogni situazione. La scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU