Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2ANANM12R
Cod. Produttore
XUB2ANANM12R
Cod. EAN
3389110149456

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il ricevitore fotoelettrico OsiSense design 18 monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 15 m, uscita NPN con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo ricevitore fotoelettrico cilindrico monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

60 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU