Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2ANANL5R
Cod. Produttore
XUB2ANANL5R
Cod. EAN
3389110395556

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NO - Cavo 5 m

Documentazione tecnica

Il TEXUB2ANANL5R è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Con una tecnologia NPN e una configurazione normalmente aperta, garantisce un funzionamento efficiente. La sua robustezza e precisione lo rendono ideale per il monitoraggio e la rilevazione. Questo sensore è un componente essenziale per chi cerca soluzioni avanzate nel campo dell'automazione. Scopri la potenza e l'affidabilità di questo prodotto nel tuo sistema elettrico.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

46 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU