Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBLBPCNL2
Cod. Produttore
XUBLBPCNL2
Cod. EAN
3389119023634

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUB - PNP - Precablato - Sn 0..100 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico a barriera con tecnologia laser, corpo cilindrico M18 in metallo resistente, progettato per il rilevamento preciso di oggetti senza contatto. Dotato di uscita PNP, garantisce un segnale affidabile e stabile, ideale per applicazioni industriali di automazione e controllo. La struttura compatta e il design robusto assicurano durata e protezione in ambienti di lavoro impegnativi. Questo sensore laser offre prestazioni elevate nella rilevazione a distanza, con un’installazione semplice e rapida grazie alla filettatura standard e al cablaggio integrato.

corrente d’uscita max.

100 mA

temperatura ambiente

-40 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

LED multicolore

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

100000 mm

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione nominale

100000 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

Sensore fotoelettrico laser M18 PNP precablato per automazione industriale