Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBLBPCNM12
Cod. Produttore
XUBLBPCNM12
Cod. EAN
3666916032770

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP discreto
  • Distanza nominale: 100 m
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP67
  • Frequenza commutazione: 1500 Hz
  • Certificazioni: UL, CE, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXUBLBPCNM12 di marca XU è progettato per garantire prestazioni elevate in vari ambienti industriali. Questo dispositivo è dotato di tecnologia laser PNP, assicurando precisione e affidabilità nelle misurazioni. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio accurato e continuo. Con un design innovativo, il TEXUBLBPCNM12 rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare i processi produttivi e aumentare l'efficienza operativa.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

1500 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

LED multicolore

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

max. distanza di commutazione

100000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

100000 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Serie

Photoelectric sensors XU