Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBLAPCNM12
Cod. Produttore
XUBLAPCNM12
Cod. EAN
3666916032800

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP discreta
  • Distanza rilevamento: 100 m
  • Protezione: IP67
  • Materiale involucro: PBT
  • Consumo corrente: 25 mA
  • Certificazioni: CE, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in un design cilindrico XUB M18. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 100m con 1 uscita discreta programmabile normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. È dotato di M12 connettore maschio per il collegamento elettrico. Il sensore fotoelettrico ha una classe di laser rosso di 1 670 nm in conformità con le emissioni IEC 825-1. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤25mA e una frequenza di commutazione di 1500Hz. Il prodotto è classificato IP67. L'involucro è realizzato in PBT con lente PMMA. Peso: 0,078 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, UL e CSA. Il sensore ha 3 LED per l'alimentazione, la funzione teach, la stabilità, lo stato di uscita e l'aiuto all'allineamento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,4 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

max. distanza di commutazione

100000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

100000 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU