Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9BNAWM12
Cod. Produttore
XUB9BNAWM12
Cod. EAN
3389110158854

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso polarizzato - Sn 2 m - NO - Conn. M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB9BNAWM12 è un dispositivo innovativo progettato per garantire prestazioni elevate in molteplici applicazioni. Caratterizzato da un design compatto e robusto, questo sensore offre un'ottima affidabilità e precisione. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza nel tempo. Con un'installazione semplice e una gestione intuitiva, il TEXUB9BNAWM12 rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e qualità nel monitoraggio e nella rilevazione.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

3000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU