Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9APAWL2
Cod. Produttore
XUB9APAWL2
Cod. EAN
3389110158649

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso polarizzato - Sn 2 m - NO - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB9APAWL2 è un dispositivo essenziale per applicazioni di rilevamento. Progettato con un design robusto e funzionale, questo sensore offre prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza. Con un'installazione semplice, il TEXUB9APAWL2 si integra perfettamente nei sistemi esistenti, garantendo un'efficace operatività. Ideale per chi cerca soluzioni innovative nel campo della sensoristica.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

3000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU