Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9ANANM12
Cod. Produttore
XUB9ANANM12
Cod. EAN
3389110158380

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso polarizzato - Sn 2 m - NO - Conn. M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico (sistema Reflex polarizzato) design 18, monomodale, OsiSense di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 2 m, uscita NPN con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

3000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU