Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9BPBWM12
Cod. Produttore
XUB9BPBWM12
Cod. EAN
3389110159851

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso polarizzato - Sn 2 m - NC - Conn. M12

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in un design cilindrico XUB M18. Dispone di un sistema di rilevamento reflex polarizzato. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 2m, il sistema reflex polarizzato necessita di riflettore XUZC50 con 1 segnale di uscita discreta PNP normalmente chiuso. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Sensore fotoelettrico con emissione reflex polarizzata rossa e 2 LED per lo stato di uscita e la stabilità. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IP69K. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤50mA e una frequenza di commutazione di ≤500Hz. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 76 mm (lunghezza) x 45 mm (larghezza) x 99 mm (altezza); peso 0,05 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, UL e CSA.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

3000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU