Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9APBWM12
Cod. Produttore
XUB9APBWM12
Cod. EAN
3389110158748

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso polarizzato - Sn 2 m - NC - Conn. M12

Documentazione tecnica

Il TEXUB9APBWM12 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con una struttura robusta e un design innovativo, questo sensore è ideale per ambienti industriali. La sua capacità di rilevamento preciso lo rende un componente essenziale per sistemi automatizzati. La finitura elegante e il colore neutro si integrano facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

3000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU