Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9ANBWL2
Cod. Produttore
XUB9ANBWL2
Cod. EAN
3389110158496

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso polarizzato - Sn 2 m - NC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB9ANBWL2 è un dispositivo versatile progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una costruzione robusta, offre un'eccellente affidabilità in applicazioni industriali. La sua finitura elegante in nero si integra perfettamente in diversi ambienti. Questo modello è ideale per rilevamenti precisi, contribuendo a migliorare l'efficienza dei processi. Con un design compatto, il sensore si adatta facilmente in spazi ristretti, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza di automazione.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

3000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU