Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB1BPAWL2
Cod. Produttore
XUB1BPAWL2
Cod. EAN
3389110149210

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso - Sn 4 m - NO - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma XU, funzione monomodale. È un sensore con un design 18 in plastica precablato, cavo lungo 2m. Uscita a stato solido DC, tre fili. Sistema reflex con distanza di rilevamento di 4m. La linea di vista è a 90° dell'asse dell'involucro.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

5500 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU