Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB1APAWM12
Cod. Produttore
XUB1APAWM12
Cod. EAN
3389110148701

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso - Sn 4 m - NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB1APAWM12 è un dispositivo innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Con un design robusto, questo sensore è dotato di un riflettore incluso nella fornitura, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua affidabilità e precisione lo rendono una scelta eccellente per il monitoraggio e il rilevamento. Scegli TEXUB1APAWM12 per una soluzione di sensori fotoelettrici che unisce efficienza e qualità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

5500 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU