Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB1APANL5
Cod. Produttore
XUB1APANL5
Cod. EAN
3389110395426

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso - Sn 4 m - NO - Cavo 5 m

Documentazione tecnica

Il TEXUB1APANL5 è un sensore fotoelettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Con un design robusto e funzionale, questo sensore offre una soluzione efficace per il monitoraggio e il rilevamento. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per ambienti industriali, il sensore si integra facilmente nei sistemi esistenti, fornendo risultati precisi e tempestivi. Scegliere il TEXUB1APANL5 significa optare per tecnologia avanzata e affidabilità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

46 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

5500 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 RIFL 4M PNP NO