Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB1APBNL2
Cod. Produttore
XUB1APBNL2
Cod. EAN
3389110148732

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso - Sn 4 m - NC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico OsiSense design 18 in modalità singola (sistema reflex polarizzato) di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 4 m, uscita PNP con funzione NC ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

46 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

5500 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU