Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB1BNAWM12
Cod. Produttore
XUB1BNAWM12
Cod. EAN
3389110148817

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso - Sn 4 m - NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il TEXUB1BNAWM12 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con una configurazione NPN e un design compatto, questo dispositivo è ideale per rilevamenti precisi. La sua costruzione robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il colore neutro si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Perfetto per chi cerca un prodotto efficiente e versatile nel settore elettrico, il TEXUB1BNAWM12 rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare i processi automatizzati.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

5500 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU