Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB1BNAWL2
Cod. Produttore
XUB1BNAWL2
Cod. EAN
3389110148794

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Riflesso - Sn 4 m - NO - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB1BNAWL2 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Questo modello M18 offre una riflessione a 4 metri con tecnologia NPN NO, ideale per rilevamenti precisi. La costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con il suo funzionamento efficace, il TEXUB1BNAWL2 è un componente essenziale per ottimizzare i processi automatizzati, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce/al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

5500 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

4000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU