Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBLBPCNM12R
Cod. Produttore
XUBLBPCNM12R
Cod. EAN
3666916033494

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP discreta
  • Portata nominale: 0-100 m
  • Grado protezione: IP67 doppio isolamento
  • Materiale custodia: Ottone nichelato
  • Diametro: 18 mm
  • Frequenza commutazione: 1500 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUBLBPCNM12R è un sensore fotoelettrico avanzato, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Questo ricevitore M18 offre un'ottima precisione nella rilevazione grazie alla tecnologia laser PNP. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura durata e affidabilità nel tempo. Con un'installazione semplice e un funzionamento efficiente, il TEXUBLBPCNM12R rappresenta una scelta ideale per ambienti di lavoro esigenti.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

LED multicolore

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

76 mm

max. distanza di commutazione

100000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

100000 mm

temperatura ambiente

-10 ... 45 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU