Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB5BPAWM12
Cod. Produttore
XUB5BPAWM12
Cod. EAN
3389110158274

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Diffuso - Sn 0,6 m - NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico monomodale per uso generico con design cilindrico XUB M18. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,6m in modalità a diffusione con tipo discreto normalmente aperto 1 di segnale di uscita. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Sensore fotoelettrico con emissione a diffusione a infrarossi e 1 LED per lo stato di uscita. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IP69K. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente di ≤35mA e una frequenza di commutazione di ≤500Hz. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 18mm (diametro) x 62mm (lunghezza). È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, UL e CSA.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

92 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

600 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

0.3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

800 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU