Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB5APAWM12
Cod. Produttore
XUB5APAWM12
Cod. EAN
3389110157406

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Diffuso - Sn 0,6 m - NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB5APAWM12 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Questo modello offre una lunghezza di 0.6 metri, ideale per monitorare con precisione gli oggetti in movimento. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore è robusto e affidabile. La sua tecnologia avanzata garantisce un funzionamento ottimale, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Con il TEXUB5APAWM12, la tua automazione sarà sempre al massimo.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

92 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

600 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

0.3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

800 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU