Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB5APANL5
Cod. Produttore
XUB5APANL5
Cod. EAN
3389110395778

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Diffuso - Sn 0,6 m - NO - Cavo 5m

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB5APANL5 è un prodotto innovativo della linea XU, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo sensore M18 offre una lunghezza di 0.6 metri ed è ideale per applicazioni industriali. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con un'ottima sensibilità e precisione, il TEXUB5APANL5 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e qualità nei sensori fotoelettrici.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

62 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

600 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

0.3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

materiale di rivestimento del cavo

PUR reticolato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

800 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 PROX 0.6M PNP NO