Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB5ANAWM12
Cod. Produttore
XUB5ANAWM12
Cod. EAN
3389110156744

Informazioni di prodotto

Photoelectric sensors XU, XUB, diffuse, 90°, Sn 0.6 m, 12...24 VDC, M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB5ANAWM12 è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Con una lunghezza di 0.6 metri, questo sensore NPN NO offre una risposta rapida e precisa. La sua costruzione robusta assicura durabilità in ambienti di lavoro impegnativi. Grazie alla tecnologia avanzata, il sensore è ideale per il monitoraggio e il rilevamento, rendendolo una scelta eccellente per ottimizzare i processi produttivi. La qualità del marchio garantisce risultati eccellenti.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

92 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

600 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

0.3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

800 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU