Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB4BPAWM12
Cod. Produttore
XUB4BPAWM12
Cod. EAN
3389110155631

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Diffuso - Sn 0,1 m - NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB4BPAWM12 di marca XU è un dispositivo progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Con una lunghezza di 0.1 metri, offre una precisione eccezionale e una risposta rapida. Questo modello è ideale per ambienti dove è richiesta alta sensibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

100 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

150 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU