Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB4BPANM12
Cod. Produttore
XUB4BPANM12
Cod. EAN
3389110155532

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUB - diffuso - Sn 0,1 m - 12...24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico OsiSense design 18 monomodale (sistema Diffuse) di Schneider Electric ha una scatola in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 0,1 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico monomodale ha un corpo metallico, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

60 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

100 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

150 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU