Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBTAPSWM12
Cod. Produttore
XUBTAPSWM12
Cod. EAN
3666916032664

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: 100 mA
  • Grado di protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Tipo di uscita: PNP, 1 NO o 1 NC programmabile
  • Distanza nominale di rilevamento: 0…0.8 m
  • Materiale involucro: Plastica PBT
  • Dimensioni: Cilindrico M18, lunghezza 44 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUBTAPSWM12 è un sensore fotoelettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo modello presenta una finitura in plastica trasparente che offre robustezza e durabilità. È dotato di un riflettore incluso nella fornitura, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Con il suo design elegante e funzionale, il TEXUBTAPSWM12 è la scelta perfetta per chi cerca un sensore di alta efficienza nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

500 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

92 mm

max. distanza di commutazione

800 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

800 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU