Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBTAPSNM12
Cod. Produttore
XUBTAPSNM12
Cod. EAN
3666916032688

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente assorbita: 45 mA no-load
  • Uscita discreta: 1 NO o 1 NC programmabile
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Distanza rilevamento: 0-1,4 m con riflettore
  • Materiale involucro: PBT
  • Frequenza commutazione: 1000 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in un design cilindrico XUBT M18. Dispone di un sistema di rilevamento reflex. Supporta una distanza di rilevamento nominale da 0m a 1,4m con riflettore XUZ C50/C50HP e 1 uscita discreta programmabile normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IP69K. Il sensore ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di 45mA e una frequenza di commutazione di 1000Hz. Il prodotto presenta un'emissione reflex polarizzata rossa coassiale e 3 LED. L'involucro è realizzato in PBT con lente PMMA. Peso: 0,045 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, UL e CSA.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

500 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

78 mm

max. distanza di commutazione

1400 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

1400 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU