Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBTAPSNL2
Cod. Produttore
XUBTAPSNL2
Cod. EAN
3666916032695

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: 100 mA
  • Grado di protezione: IP65/IP67
  • Materiale corpo: Plastica PBT
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Distanza nominale di rilevamento: 0-1.4 m
  • Tipo uscita: PNP 1 NO/NC programmabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico con corpo cilindrico M18 in materiale plastico trasparente, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di rilevamento. Dotato di cavo di collegamento lungo e connettori di fissaggio in metallo per un’installazione semplice e sicura. Ideale per il monitoraggio e il controllo automatico in impianti industriali, offre elevate prestazioni e durata nel tempo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

500 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64 mm

max. distanza di commutazione

1400 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

1400 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU