Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBTSNSNM12
Cod. Produttore
XUBTSNSNM12
Cod. EAN
3666916032640

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Materiale trasparente - Sn 0...1,4 mm - NO o NC - M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico con corpo metallico filettato M18, progettato per garantire affidabilità e durata in ambienti industriali. La sua struttura robusta in metallo assicura resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, mentre la parte trasparente consente un'efficace rilevazione ottica. Questo sensore è ideale per applicazioni di automazione che richiedono precisione nella rilevazione di oggetti o presenze, combinando materiali di alta qualità con un design compatto e funzionale.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 1

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

500 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

78 mm

max. distanza di commutazione

1400 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

1400 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

FOTO M18 METALL MAT TRASP