Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUBLBKCNM12T
Cod. Produttore
XUBLBKCNM12T
Cod. EAN
3666916033517

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente: 25 mA no-load
  • Portata nominale: 0-100 m
  • Tipo sensore: Trasmettitore fotoelettrico
  • Grado protezione: IP67 doppio isolamento
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 mm x 66 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXUBLBKCNM12T di marca XU offre prestazioni elevate nel rilevamento laser. Progettato per applicazioni industriali, questo dispositivo è dotato di un trasmettitore e ricevitore, garantendo un funzionamento affidabile e preciso. La tecnologia laser assicura una rilevazione accurata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro esigenti. Con un design robusto e compatto, il sensore è perfetto per integrare soluzioni automatiche e migliorare l'efficienza operativa.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce verde

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

66 mm

max. distanza di commutazione

100000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

100000 mm

temperatura ambiente

-10 ... 45 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU